uパッキン 油圧のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
140件の「uパッキン 油圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ジャッキ用パッキン」、「油圧シリンダー用シール」、「油圧 ピストン パッキン」などの商品も取り扱っております。
パッキンISIシリーズ NOKランキング1位
1個
429税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)



PDUパッキン 阪上製作所ランキング4位
1個
199税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

パッキン USI型 NOKランキング5位
1個
359税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)


1個
499税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
1個
529税込582
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
1個
669税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

1個
519税込571
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
479税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
1個
459税込505
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
249税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(375種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)


1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
479税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)